Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
NT-ALU/A2-(4,5-6,0)-K14-5,0X10,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Extra großer Nietkopf
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,5-6,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14.0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,2 mm |
Scherbruchlast | 2150 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt